Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Automatischer Körner mit Handschutz

KOERN-AUTM-M.HANDSCHUTZ-95MM

Art.-Nr. 071463 411

EAN 4099618868603

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Automatischer Körner mit Handschutz

Art.-Nr. 071463 411
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
Selbstschlagender Körner für präzises Markieren von Bohrlöchern
  • Exaktes Ankörnen von Bohrlöchern

  • Angenehmes Arbeiten durch 2-Komponenten-Handschutz

  • Individuell einstellbare Schlagkraft

  • Robuste, austauschbare gehärtete Spitze

  • Für den Einsatz in beengten Räumen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

95 mm

Schaftdurchmesser

3,5 mm

Einstellbare Schlagkraft min.

2 kg

Einstellbare Schlagkraft max.

5 kg

Ersatzteile für dieses Produkt:
Spitze für automatischen Körner

SP-F.AUTM-KOERN-GR1